単軸 ロボットのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
304件の「単軸 ロボット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直動機構」、「直交 ロボット」、「ロボシリンダ」などの商品も取り扱っております。
1軸アクチュエータ SE2305A(A0) 黒田精工ランキング1位
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし型式SE23関連資料カタログ(3.2MB)ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0
1台
47,980税込52,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)ランキング2位
適合モーター400W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
139,000税込152,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)ランキング3位
適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
52,880税込58,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T) SMCランキング4位
1個
44,980税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(448種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMCランキング5位
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
1台
52,980税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8768種類の商品があります)

1個
27,980税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ノヴァエレクトロニクススライダ3軸ロボット
種別3軸ロボット(5相ステッピングモータ付属)アズワン品番3-703-01
1個
479,800税込527,780
61日以内出荷

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt7、Ct10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ ERC3-RA6C
タイプロッドタイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズコントローラ種類CONモード繰返し精度(mm)±0.02ロッド径(Φmm)25ブレーキなし使用環境標準
1台
46,880税込51,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
1台
65,980税込72,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6016種類の商品があります)

位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
79,900税込87,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)

1個
39,980税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
64,980税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(256種類の商品があります)

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし型式SE15関連資料カタログ(3.2MB)ボールねじリード(mm)1スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0
1台
49,980税込54,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
109,000税込119,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
1台
56,980税込62,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7872種類の商品があります)

適合モーター200W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
119,000税込130,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

1個
44,980税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)